トーグ安全工業
タイヤストッパー(中型車・普通車用)
(1件のレビュー)
坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
適合車種
中型車・普通車用
材質
ゴム製
仕様
滑り止め付き
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×200×150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52230046
TS-100(黒)
黒
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
52230055
TS-100Y(黄)
黄
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください