トーグ安全工業
高速道路用吹き流し(メッシュタイプ)
仕様
反射式
材質
メッシュポリエステル、反射シート(白)
寸法(Φmm)
(藤枠)20
加工
縫製
直径×長さL(Φmm×mm)
670×2000
メーカー商品コード
532511
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52230265
FNM6725N1
¥
64,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください