曜日別特売

LED電球レフ形100形

LED電球レフ形100形 - オーム電機LED電球レフ形100形 - オーム電機LED電球レフ形100形 - オーム電機LED電球レフ形100形 - オーム電機LED電球レフ形100形 - オーム電機LED電球レフ形100形 - オーム電機
(1件のレビュー)

消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
光りが約140°広がる広角タイプ
密閉器具対応

電球の種類LED口金E26電球形状レフ球定格消費電力(W)9.6全長(mm)124質量(g)109外径(Φmm)80定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.16使用場所屋内配光角度(°)約140内容量1個
注意
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・直流電源
・ランプと反射板の距離が狭い器具
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
定格電圧(V)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52236118LDR10L-W A9電球色Ac100(50/60Hz)共用1116
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52236127LDR10D-W A9昼光色AC100(50/60Hz)共用1150
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236127
2024-11-08
用途: 投光器球交換
有限会社平井電設

100Wタイプなだけに明るく、投光器用にもってこいです。モノタロウブランドで100Wタイプが出ればなぁ、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする