ポータブルSSD ステンレスボディー Bolt B75
インターフェイスUSB3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0 compatible)
色シルバー
材質アルミニウム
寸法(mm)124.4×82×12.2
質量(g)105
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit、Mac OS 10.3.x以降、Linux 2.6.x以降
保証期間3年
ケーブルType-C(B75側)-Type-A(PC側)
動作温度(℃)0~70
保管温度(℃)-40~85
内容量1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07