コードレスインパクトレンチ

コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
最大締め付けトルク300N・mのハイパワー
自動シャットダウン機能(ABR):ナットが緩むと自動的に回転を停止しナットが落下するのを防ぎます(ON/OFFスイッチ付き)
EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。
正転・逆転機構
LEDライト搭載

用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 差込角(sq.)12.7 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)163×246×72 打撃数(min-1[回/分])0~3300 回転数(min-1[回/分])0~2400 内容量1台
注意
※GDS18V-300Hは、バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52249059 GDS18V-300 6 300 M10~M18 M10~M14
88,000
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50858597 GDS18V-300H - 300 M10~M18 M10~M14
37,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50858597 GDS18V-300H 12935005 GDS18V-330HCH GDS18V-330HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 12935005 コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 1台 27,980 税込30,778 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50858597
2023-07-14
用途:
ホイール交換
サービス業

150Nmで締め付けたラグボルトの取り外しはできましたが、公称値MAXの値で締め付けられたものを緩めるパワーがあるようには感じません。緩めるのと締め付けるのでは違うのかもしれませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする