超音波カッター

超音波カッター 本多電子

ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。超音波振動子は、新規設計。(1年がかりで、切れ味が良く温度が上がりにくい振動子を開発:本多電子 セラミック事業部)
外部への入出力が可能(今後、開発予定)
パワー切替は3段階 (全て10分タイマー自動OFF) ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード:

最大出力(W)60 発振周波数(kHz)40 付属品替刃(BDC200P×1本)、六角レンチ、刃固定ビス、刃固定具 質量(kg)発振器:約1.2、ハンドピース:0.35(ハンドピースケーブル含む) 外形寸法(mm)発振器:185×169×55(突起部含まず)、ハンドピース:Φ28×150(刃含む) 電源アダプタAC100~240V(50/60Hz)、OUTPUT:100V/5A 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52249296 ZO-80
99,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52249296 ZO-80 76419325 ZO-80Ⅱ ZO-80Ⅱ 超音波カッター 本多電子 76419325 超音波カッター 本多電子 1台 98,980 税込108,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする