マックス鉄筋結束機 RB-399S
4.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ!
ジョイント(D13×4本)も縛る!
残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
適合対象鉄筋:D10×D10~D13×D13×D13×D13
安全装置トリガロック・カールガイド
充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
電池パックマックス/リチウムイオン電池パック:JP-L91440A、JP-L91430A、JP-L91415A、JP-L914、JP-L91415
使用結束線なまし鉄線:タイワイヤTW899(JP)Φ0.8mmなまし鉄線、亜鉛メッキ線:タイワイヤTW899-EG(JP)Φ0.8mm亜鉛メッキ線、ポリエステルコート線:タイワイヤTW899-PC(JP)Φ0.9mmポリエステルコート線
1結束スピード2周巻時:0.85秒以下、3周巻時:0.90秒以下
1充電当たりの作業量なまし鉄線/2周:約156回、3周:約120回、亜鉛メッキ線/2周:約143回、3周:約110回、ポリエステルコート線/2周:約135回、3周:約105回
内容量1台