LED多機能ランタン

LED多機能ランタン CATEYE LED多機能ランタン CATEYE LED多機能ランタン CATEYE LED多機能ランタン CATEYE LED多機能ランタン CATEYE LED多機能ランタン CATEYE

8種の照明パターンを選択可能なLEDランタンです。(明るさは4段階に調節可能)
長距離照明用の大径LEDを搭載しており、懐中電灯のように使用することもできます。
2ヵ所のUSBポートを使用し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。
人感センサーによりセンサー感知時にLEDの発光、もしくはアラーム+LEDを動作させることが可能です。
5分間の手回し充電にてラジオ機能を30分間使用可能です。
緊急時にアラームで自身の存在を周囲に伝えることができます。
ソーラーと手回しで充電が可能です。
USB-ACアダプターを使って家庭用コンセントからも充電可能です。(ACアダプターは別売)
AM/FMラジオ受信機能付(AM受信範囲510~1700kHz)
バッテリーインジケーター搭載

用途非常時用のランタンとして、キャンプなどアウトドア用途でランタン+ラジオとして、停電時の電源として、人感センサーを利用して防犯灯として、AM/FMラジオ受信用として トラスコ品番160-7727 セット内容USBケーブル、USBケーブル接続端子3種(miniUSBtype-B、microUSBtype-B、Lightning)、取扱い説明書 幅(mm)138.5 高さ(mm)148 奥行(mm)138.5 電源リチウムポリマー充電池(付属) 保護等級IP65 充電時間(時間)約30、microUSB:7 光色 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52399218 PGS-089 976.5 LEDのみ動作時:67.5時間(ラジオのみの場合80時間)
15,900
15,880
17,468 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする