JIS禁止標識ヨコエコボード
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場・工場用の標識に
表示内容配管の上に乗らない
取付け方法ビス・インシュロック等(別売)
材質エコボード
トラスコ品番177-4538
厚さ(mm)1
品番JHA-28E
質量(g)162
縦(mm)200
横(mm)400
アズワン品番64-6599-09
内容量1枚
安全標識 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14