TBC(タブチ)
フレキニップル 10コセット
フレキパイプの接続に使用します。
用途
フレキパイプ13用袋ニップル
材質
黄銅(C3604BD)
トラスコ品番
160-6015
質量(g)
350
寸法L(mm)
30
呼び径(mm)
13
寸法A
G1/2
寸法B
R1/2
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52399516
13 F-NI 10
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください