TBC(タブチ)
袋ナットパッキンセット
パッキン付です。
用途
フレキパイプ13用袋ナット
材質
黄銅(C3604BD)
トラスコ品番
160-6016
質量(g)
450
呼び径(mm)
13
ねじ径
G1/2
寸法L1(mm)
23
寸法L2(mm)
13.5
材質(パッキン)
EPDM
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52399534
13 F-FPS 10
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください