曜日別特売

ステンレス カードリンク

ステンレス カードリンク - 水本機械製作所

自由に開閉できます。

用途書類・カードを綴ります材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(2個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52405466B-1873162-95933.6222
340239
239
263(税込)
当日出荷
52405475B-1874162-98105272.2
380269
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
52405484B-1875162-96447322.4
440319
319
351(税込)
当日出荷
52405493B-1876162-961610372.6
560399
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
52405509B-1877162-965813422.8
580409
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り6点です
52405518B-1878162-985521583
780549
549
604(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする