曜日別特売

ケーブル

ケーブル - IBS

強化アルミシールドを施したケーブルです。
RS-232C等の規格外の長距離伝送やノイズ対策にご使用いただけます。

用途RS-232C、その他ケーブル用、長距離伝送やノイズ対策に仕様伝送ケーブル内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
質量(kg)
ペア数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ジャケット径(Φmm)
導体数
質量(kg)
ケーブル長(m)
ペア数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52393898CC2704-150M6.4471502
オープン
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
52393907CC2704-300M6.44133002
オープン
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
52393916CC2707-150M7.778.51503・1/2
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
52393925CC2707-300M7.77183003・1/2
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
52393934CC2712-150M8.612131506
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
52393943CC2712-300M8.612263006
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
52393959CC2716-150M9.71616.51508
オープン
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52393968CC2716-300M9.716313008
オープン
649,800
714,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52393977CC2725-150M11.42512.515012・1/2
オープン
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52393986CC2725-300M11.4254130012・1/2
オープン
699,800
769,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52393995CC2737-150M13.8373115018・1/2
オープン
649,800
714,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする