エンドレスベルトEBB#70(Z)

エンドレスベルトEBB#70(Z) - ベルスターエンドレスベルトEBB#70(Z) - ベルスター

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。
100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。

用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど、100×915mmタイプのベルトサンダーに取り付けて研磨作業をします粒度70長さ(mm)915幅(mm)100トラスコ品番175-2754砥材ジルコニア砥粒(Z)質量(g)125内容量1ケース(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52430036EBB-Z70
9,830
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする