BU-50W-E26-N-WT

BU-50W-E26-N-WT ELI Lamp BU-50W-E26-N-WT ELI Lamp BU-50W-E26-N-WT ELI Lamp BU-50W-E26-N-WT ELI Lamp

既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。

用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用 口金E26 使用電圧(V)100/200/220 消費電力(W)50 トラスコ品番160-9156 セット内容ランプ・安定器 形状バルブ型 全長(mm)250 質量(kg)2.4 外径(Φmm)110 定格寿命(時間)60000 使用場所屋外 明るさ(Lm)3500 演色指数(Ra)80 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52455726 2969
76,000
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする