フッ素樹脂フレキシブルホース(スパイラルチューブ) ニップル×オスユニオン型 継手SUS304

フッ素樹脂フレキシブルホース(スパイラルチューブ) ニップル×オスユニオン型 継手SUS304 南国フレキ工業

優れた耐薬品性と耐溶剤性をもち、幅広い流体の搬送用フレキシブルホースとして活用できます。
材質に非粘着性で摩擦抵抗の少ない素材を使用しているため、粘着性の高い流体にも適しています。
掲載以外の口径・長さも対応可能です。

用途食品工場や化学薬品工場などの配管の芯ずれの吸収および振動吸収 材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、ユニオン・ニップル部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-100~120 最高使用圧力(MPa)1 接続方式テーパーオスねじ(片側ルーズ) 適合流体薬品・溶剤 内容量1本
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52474398 NK-FJP-AXB/SUS304-10A-1000L 10 361-3062 1000 270 3/8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52474407 NK-FJP-AXB/SUS304-10A-500L 10 361-3071 500 200 3/8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52474416 NK-FJP-AXB/SUS304-15A-1000L 15 361-3089 1000 430 1/2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52474425 NK-FJP-AXB/SUS304-15A-500L 15 361-3097 500 310 1/2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52474434 NK-FJP-AXB/SUS304-6A-1000L 6 361-3101 1000 120 1/8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52474443 NK-FJP-AXB/SUS304-6A-500L 6 361-3119 500 80 1/8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52474459 NK-FJP-AXB/SUS304-8A-1000L 8 361-3127 1000 150 1/4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52474468 NK-FJP-AXB/SUS304-8A-500L 8 361-3135 500 110 1/4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52474398 NK-FJP-AXB/SUS304-10A-1000L 37078991 NB2-10-1000 NB2-10-1000 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 37078991 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 1本 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました
52474407 NK-FJP-AXB/SUS304-10A-500L 37079016 NB2-10-500 NB2-10-500 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 37079016 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 1本 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました
52474416 NK-FJP-AXB/SUS304-15A-1000L 37079034 NB2-15-1000 NB2-15-1000 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 37079034 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 1本 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました
52474425 NK-FJP-AXB/SUS304-15A-500L 37079052 NB2-15-500 NB2-15-500 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 37079052 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 1本 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました
52474434 NK-FJP-AXB/SUS304-6A-1000L 37079077 NB2-6-1000 NB2-6-1000 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 37079077 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 1本 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました
52474443 NK-FJP-AXB/SUS304-6A-500L 37079095 NB2-6-500 NB2-6-500 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 37079095 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 1本 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
52474459 NK-FJP-AXB/SUS304-8A-1000L 37079113 NB2-8-1000 NB2-8-1000 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 37079113 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 1本 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました
52474468 NK-FJP-AXB/SUS304-8A-500L 37079131 NB2-8-500 NB2-8-500 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 37079131 フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業 1本 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする