EXQUISITE ボール

EXQUISITE ボール NIKKO(ニッコー)[陶器] EXQUISITE ボール NIKKO(ニッコー)[陶器] EXQUISITE ボール NIKKO(ニッコー)[陶器] EXQUISITE ボール NIKKO(ニッコー)[陶器]

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52256323 11700-3352H 1箱(6個) 14cm
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52256339 11700-3353H 1箱(2個) 22cm
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52256357 11700-3355H 1箱(4個) 18cm
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52256375 11700-3362H 1箱(6個) 14cm
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52256384 11700-3376H 1箱(6個) 16cm
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする