PET不織布基材粘着テープ

PET不織布基材粘着テープ - tesa(テサ/テサテープ)
(2件のレビュー)

51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。
ハーネス収束用テープ。

用途
ワイヤーハーネス用
材質
PETフリース基材
色
黒
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
25
破断伸度(%)
20
粘着剤
アクリル粘着剤
粘着力(N/cm)
3.5
耐熱温度(℃)
-40~125
テープ厚さ(μm)
27
引張強度(N/cm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5226103851628
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52261038
2021-10-07
用途: 自動車メンテナンス

粘着がベトつかないタイプを探しており、使用感は問題ないです。不織布の感触も良いです。パネルとの隙間の防音対策にも使用できる感じであります。

対象商品 : 52261038
2021-11-24
用途: 修理

ちょっと高価ですがベタベタせず信頼性の高い製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする