ドレンパッキン
主な適合純正品番964109-14000/9956-41-400
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2.0
色薄青
メーカーホンダ/マツダ
主な使用車種ホンダ・スズキ汎用
外径(mm)22
内径(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
注意
※ドレンプラグ取り付け時に前のパッキンがドレンパンに付着していなか確認してください。※ドレンプラグの締め付け締め忘れには、特に注意してください。
※ドレンプラグ取付け後オイル漏れしみ等がないか再度確認してください。
エンジンルーム内部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
- 回答:
- 部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21