30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型

30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 - ブロードウォッチ30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 - ブロードウォッチ30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 - ブロードウォッチ
(14件のレビュー)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット

防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線画面サイズ4.3インチ内容量1セット
注意
※ このセットでは録画はできません。※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52261397SEC-S-1C-4L-W
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 展示場のモニター
ロコモーション自動車・二輪車・自転車関連業

24時間連続使用していると時々電源が落ちる現象が有ったので、営業時間内のみ使用している。

1が参考にしています
2025-09-26
用途: 倉庫の監視用
株式会社木下工務所

説明書をよく見なくて購入しました、録画機能が有るのが欲しかったです。今度はよく見て購入したいです。

2が参考にしています
対象商品 : 52261397
2024-01-28
用途: 自宅の防犯対策用
株式会社プロモーションハウス建設業・工事業

配線・設置も簡単で、1時間ほどで設置できました、使用方法も判りやすく、画面も明瞭です。更に、赤外線カメラも、夜間照明をつけることなく、明るい画像なので素晴らしい性能です。友人にも奨めます。

1が参考にしています
対象商品 : 52261397
2023-02-02
用途: ヤギの見守り
農・林・水産業

価格からはほぼ満足です。モニターにON、OFFの機能があればもっと良い。

1が参考にしています
2024-12-05
用途: 駐車場みはり

カメラとケーブルの接続部分が不良。カメラが時々真っ暗になる。

2が参考にしています
対象商品 : 52261397
2022-02-04
用途: 来客時や防犯のため
卸売・小売業

順調に機能しています
お手頃価格で映像も綺麗に確認できます
助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 52261397
2021-11-08
用途: ゴミ収集車の確認用

当町会のゴミ当番は2人一組で7か月ごと。コンビのもう人方はゴミ集積場所の目の前に住んでいて私は少し離れた場所。気付くのが少し遅れると収集車が去った後ばかりでなく、集積所の片付けも終わっていて「責を果たしていない」と思われたくないので購入。
室内から窓ガラス越し、斜めに設置。夜間は乱反射して見えませんが夜間は見ないので問題ありません。(日中は特に問題なく、普通に見れてます)
今月、ゴミ当番ですが今までの「トラックの音がするたびの外確認」から解放されて気苦労が減りました。
難を言えばモニターが少し小さい。多少高くなっても良いので最低でも7インチは欲しい。現在モニター物色中ですが全体的に満足です。

5が参考にしています
対象商品 : 52261397
2021-12-18
用途: 駐車場の防犯用
浅田錫器

モニタ-が小さい 他は満足です 夜間は少しちらつきある

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする