レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・モニター&録画機付
高画質の赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視・録画が可能。
カメラ4台の映像切り替え・同時表示が可能。
サイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
メモリー容量が足りない場合は古いファイルから自動消去します。
メモリーの交換や操作の必要がなく常に最新データを保存します。
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×4、モニター×1、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)
機能赤外線
画面サイズ7インチ
内容量1セット
注意
※ハードディスク(内蔵型3.5インチSATA)は別売です。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2020-04-13
- 用途:
- 倉庫の防犯
建設業・工事業
モニターが小さすぎです。
字が見えませんので操作が出来ません。
21人が参考にしています