ラスレヴィーヌ 手おけ
銀イオンの抗菌仕様の湯おけ。銀イオンを混ぜて作られているので、プラスチック表面の細菌の繁殖を抑えます。取っ手にすべり止め付き。握りやすくて力が入りやすい形状。
材質本体/PP すべり止め/熱可塑性エマストマー
容量(mL)1400
色プラチナホワイト(PW)
直径×高さ(cm)16×14.1
奥行き(cm)28.3
内容量1個
注意
※たわしや磨き粉でみがくと、傷のつくことがあります。
銀イオンの抗菌仕様の湯おけ。銀イオンを混ぜて作られているので、プラスチック表面の細菌の繁殖を抑えます。取っ手にすべり止め付き。握りやすくて力が入りやすい形状。