製品染めストレッチワークジャケット #7890

製品染めストレッチワークジャケット #7890 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 製品染めストレッチワークジャケット #7890 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 製品染めストレッチワークジャケット #7890 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 製品染めストレッチワークジャケット #7890 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 製品染めストレッチワークジャケット #7890 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 製品染めストレッチワークジャケット #7890 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 製品染めストレッチワークジャケット #7890 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
(1件のレビュー)

【製品染め加工による気品溢れるワイルドなルックスが、他には類を見ない圧倒的な存在感を発揮!】
製品染め加工により独特なヴィンテージ感を実現。高級感溢れる一着に仕上がっています。
製品染め加工にマッチした高密度の生地を使用。更なる上質感アップを実現します。
商品の個性をさらに引き上げる、高いデザイン性。
適度なストレッチ性と部分的な立体成形による絶妙な動き易さ。
全ての金属製資材は国内YKK製を使用。細部にまで品質に拘っています。

種別長袖ジャケット 機能ストレッチ 混率(%)綿98、ポリウレタン2 仕様3Dカッティング、右胸の縦ファスナー付きポケット、小物が収納できる2重構造の左袖ペンポケット 生地高密度コットン ストレッチサテン 内容量1着
注意
※生地品質基準はクリアしておりますが、製品染め加工の為、従来の商品よりも色落ちいたします。予めご了承ください。
※#7890 シリーズは天然素材の為、多少の色の誤差がございます。
※素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52263978 #7890 カーキ M
オープン
4,790
5,269 (税込)
翌々日出荷
52264005 #7890 カーキ 3L
オープン
4,790
5,269 (税込)
翌々日出荷
52264057 #7890 デザートキャメル LL
オープン
4,790
5,269 (税込)
翌々日出荷
52264075 #7890 デザートキャメル 4L
オープン
4,790
5,269 (税込)
翌々日出荷
52264084 #7890 アーミーグレー S
オープン
4,790
5,269 (税込)
翌々日出荷
52264093 #7890 アーミーグレー M
オープン
4,790
5,269 (税込)
翌々日出荷
52264136 #7890 アーミーグレー 4L
オープン
4,790
5,269 (税込)
翌々日出荷
52263969 #7890 カーキ S
オープン
 
 
取扱い終了
52263987 #7890 カーキ L
オープン
 
 
取扱い終了
52263996 #7890 カーキ LL
オープン
 
 
取扱い終了
52264014 #7890 カーキ 4L
オープン
 
 
取扱い終了
52264023 #7890 デザートキャメル S
オープン
 
 
取扱い終了
52264039 #7890 デザートキャメル M
オープン
 
 
取扱い終了
52264048 #7890 デザートキャメル L
オープン
 
 
取扱い終了
52264066 #7890 デザートキャメル 3L
オープン
 
 
取扱い終了
52264109 #7890 アーミーグレー L
オープン
 
 
取扱い終了
52264118 #7890 アーミーグレー LL
オープン
 
 
取扱い終了
52264127 #7890 アーミーグレー 3L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52263996
2022-10-26
用途:
農作業
農・林・水産業

身長182センチ、肉付きいい方です。LL購入ですがピッタリです!動きやすく生地もしっかりして丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする