引き戸ストッパー

引き戸ストッパー ニトムズ

子供のいたずらによる開閉やケガの防止に
粘着タイプで簡単とりつけ
引き違いのすきまが5mm以内の引き戸に使用できます。

材質本体:合成樹脂江ラストマー ベース:ABC樹脂 粘着剤:アクリル系 外形寸法(cm)約15.2×1×3.4 内容量1パック(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52268756 M5731
オープン
969
1,066 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする