SJスリムステップ

SJスリムステップ 長谷川工業

スタイリッシュなデザインが魅力、イスにもなる幅広タイプ踏台
グッドデザイン、ロングライフデザイン賞受賞。
天板幅33.0cmの幅広タイプで安心の乗り心地、また腰を掛けての作業にも最適。
収納時は厚みわずか4.8cmで少しの隙間に収納できます。

最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)260 材質アルミ/カラーアルマイト ブラック 設置寸法・奥行(mm)850 設置寸法・幅(mm)490 踏ざん間隔(mm)277 設置寸法(高さ)(mm)1010 収納寸法・幅(mm)490 収納寸法・奥行(mm)48 収納寸法・高さ(mm)1090 天板寸法・幅(mm)330 天板寸法・奥行(mm)260 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52308455 SJ-3d(BK) 0.78 490×48×1090 6.2
55,400
54,980
60,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 6,000 / 税込 6,600
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする