業務用ドライキャビ(超低湿度用) 高速除湿型 静電防止 キャスター付きD
高速除湿型。デジタルコントローラーの採用で湿度設定と省エネ設定が可能に。湿度設定による定湿度運転が可能(±3%RH)。大型ドライ・ユニット採用。庫外庫内の湿度がわかるデジタルデュアル湿度計付。ドライ・ユニット内の特殊乾燥剤は半永久的。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付。左右2扉式は中央支柱がないので、横長のものも出し入れ簡単。耐震対策として天板上部に転倒防止金具(オプション部品)を取り付けるボルトを左右2ケ所に設置。
用途超低湿度用(1%RH以下)高速除湿型。半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用
仕様除湿・湿度調整:ドライ・ユニット、デジタルコントローラーによる湿度設定機能と省エネ機能が可能に、湿度調整器付、ICタイマー制御回路付、湿度計モニター精度:±2~2.5%RH、湿度計:デジタル・デュアル湿度計
付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2、水平器
質量(kg)210
消費電力(W)平均12~26W(最大350W)
電源AC100V
有効内容量(L)1261
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×756×1830
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×650×1620
棚板耐荷重(kg)100/枚
材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン
材質(キャビネット)スチール(メラミン焼付塗装、シルバーメタリック)
内容量1台
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。