曜日別特売

マルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式)

マルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式) - 住友電工ハードメタル

ハブ加工用サイズ登場!!
オーバーラップシンニングでさらに低抵抗、摩耗抑制。浅穴加工に最適!!
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!

材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング加工穴深さ(l/d)2内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52310528MDE0880S09E02H8.826.483.69
11,700
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
52310537MDE1000S10E02H1027.888.810
12,900
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
52310546MDE1080S11E02H10.830.89511
14,000
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
52310555MDE1204S13E02H12.0431.1102.213
15,700
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
52310564MDE1252S13E02H12.5232.4102.313
16,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
52310573MDE1385S14E02H13.8533.7107.514
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
52310589MDE1392S14E02H13.9233.5107.514
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
52310598MDE1397S14E02H13.9733.5107.514
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬コーティングドリル マルチドリル ネクシオ MDE型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする