オクトタツMファンシー

オクトタツMファンシー キングジム オクトタツMファンシー キングジム オクトタツMファンシー キングジム オクトタツMファンシー キングジム オクトタツMファンシー キングジム オクトタツMファンシー キングジム オクトタツMファンシー キングジム

机にくっついてたおれないペンケース『オクトタツ』。
「オクトタツ」は机に置くだけでピタッと密着し、しっかりと自立する、たおれないペンケースです。
乳白ラメカラー&イラストシートで華やかなファンシー。イラストシート(PP製)入り。
キャップはラメ入り。ボトル内部のイラストシートは取り出せます。

材質キャップ/底フタ:ABS、ペン収納部:PET、吸着パッド:PU 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×215 収納本数(本)約15/小物入れ(高さ内寸 15.5mm) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2566F-L101 52279825
2566F-L101 52279825
52279825 2566F-L101 スイーツ
1,400
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷
2566F-L102 52279834
2566F-L102 52279834
52279834 2566F-L102 ドリーム
1,400
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷
2566F-L103 52279843
2566F-L103 52279843
52279843 2566F-L103 ユニバース
1,400
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷
2566F-L104 52279859
2566F-L104 52279859
52279859 2566F-L104 コスメ
1,400
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする