防水形LEDラインユニット照明器具MULTILINE オイルミスト対応形

防水形LEDラインユニット照明器具MULTILINE オイルミスト対応形 岩崎電気 防水形LEDラインユニット照明器具MULTILINE オイルミスト対応形 岩崎電気

オイルミスト対応形

用途工場等高天井用照明器具 仕様耐雷サージ:15kVコモンモード) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)52~52.5 温度範囲(℃)-20~40 入力電圧(V)100~242 保護等級IP55 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.1~134.4 材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング 光束(Lm)6990 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)6990 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61167907 ELTW47371NPN9 2.6 ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)
100,500
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
61167934 ELTW47372NPN9 3 鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)
76,500
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする