曜日別特売

ZKG-AN形クラッチ

ZKG-AN形クラッチ - 三菱電機
(1件のレビュー)
定格電圧(V)DC24適合機種LE-50PAU内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19050264ZKG-5AN0.35(75℃)0.5
42,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19050273ZKG-10AN0.47(75℃)1
46,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
19050282ZKG-20AN0.55(75℃)2
49,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19050298ZKG-50AN0.8(75℃)5
59,000
51,980
57,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
19050648ZKG-100AN1(75℃)10
79,000
68,980
75,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19050298
2020-06-01
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

商品は満足ですが発送するまでの日数が長過ぎて改善してもらいたい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする