オフィスチェアー ing ラテラルタイプ(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー ing ラテラルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ラテラルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ラテラルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ラテラルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ラテラルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ラテラルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ラテラルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ラテラルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。

仕様ラテラルタイプタイプクッションタイプグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全96種類を絞り込む
色(本体)
キャスター
96種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(本体)
本体質量(kg)
肘掛
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52303275CR-G3201E6G40T-VNNソフトテラコッタブラック18T型肘ポリウレタンキャスター
112,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304438CR-GA3241E1G40T-VNNソフトテラコッタホワイトグレー20アルミ肘ポリウレタンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304666CR-GA3241E6G40T-VNNソフトテラコッタブラック20アルミ肘ポリウレタンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306757CR-GW3201E1G40T-VNソフトテラコッタホワイトグレー18T型肘ポリウレタンキャスター
117,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303284CR-G3201E6G40T-WNNソフトテラコッタブラック18T型肘ナイロンキャスター
112,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304447CR-GA3241E1G41S-VNNオリーブイエローホワイトグレー20-ポリウレタンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304675CR-GA3241E6G40T-WNNソフトテラコッタブラック20アルミ肘ナイロンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306766CR-GW3201E1G40T-WNソフトテラコッタホワイトグレー18T型肘ナイロンキャスター
117,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303293CR-G3201E6G41S-VNNオリーブイエローブラック18-ポリウレタンキャスター
112,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304456CR-GA3241E1G41S-WNNオリーブイエローホワイトグレー20-ナイロンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304684CR-GA3241E6G41S-VNNオリーブイエローブラック20-ポリウレタンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306775CR-GW3201E1G41S-VNオリーブイエローホワイトグレー18-ポリウレタンキャスター
117,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303309CR-G3201E6G41S-WNNオリーブイエローブラック18-ナイロンキャスター
112,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304465CR-GA3241E1G439-VNNアッシュターコイズホワイトグレー20-ポリウレタンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304693CR-GA3241E6G41S-WNNオリーブイエローブラック20-ナイロンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306784CR-GW3201E1G41S-WNオリーブイエローホワイトグレー18-ナイロンキャスター
117,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303318CR-G3201E6G439-VNNアッシュターコイズブラック18-ポリウレタンキャスター
112,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304474CR-GA3241E1G439-WNNアッシュターコイズホワイトグレー20-ナイロンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304709CR-GA3241E6G439-VNNアッシュターコイズブラック20-ポリウレタンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306793CR-GW3201E1G439-VNアッシュターコイズホワイトグレー18-ポリウレタンキャスター
117,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303327CR-G3201E6G439-WNNアッシュターコイズブラック18-ナイロンキャスター
112,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304483CR-GA3241E1G47E-VNNディープパープルホワイトグレー20アルミ肘ポリウレタンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304718CR-GA3241E6G439-WNNアッシュターコイズブラック20-ナイロンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306809CR-GW3201E1G47E-VNディープパープルホワイトグレー18T型肘ポリウレタンキャスター
117,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303336CR-G3201E6G47E-VNNディープパープルブラック18T型肘ポリウレタンキャスター
112,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304499CR-GA3241E1G47E-WNNディープパープルホワイトグレー20アルミ肘ナイロンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304727CR-GA3241E6G47E-VNNディープパープルブラック20アルミ肘ポリウレタンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306818CR-GW3201E1G47E-WNディープパープルホワイトグレー18T型肘ナイロンキャスター
117,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303345CR-G3201E6G47E-WNNディープパープルブラック18T型肘ナイロンキャスター
112,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304508CR-GA3241E1G49G-VNNアッシュピンクホワイトグレー20-ポリウレタンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304736CR-GA3241E6G47E-WNNディープパープルブラック20アルミ肘ナイロンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306827CR-GW3201E1G49G-VNアッシュピンクホワイトグレー18-ポリウレタンキャスター
117,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303354CR-G3201E6G49G-VNNアッシュピンクブラック18-ポリウレタンキャスター
112,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304517CR-GA3241E1G49G-WNNアッシュピンクホワイトグレー20-ナイロンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304745CR-GA3241E6G49G-VNNアッシュピンクブラック20-ポリウレタンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306836CR-GW3201E1G49G-WNアッシュピンクホワイトグレー18-ナイロンキャスター
117,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303363CR-G3201E6G49G-WNNアッシュピンクブラック18-ナイロンキャスター
112,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304526CR-GA3241E1G4B6-VNNブラックホワイトグレー20アルミ肘ポリウレタンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304754CR-GA3241E6G49G-WNNアッシュピンクブラック20-ナイロンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306845CR-GW3201E1G4B6-VNブラックホワイトグレー18T型肘ポリウレタンキャスター
117,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303379CR-G3201E6G4B6-VNNブラックブラック18T型肘ポリウレタンキャスター
112,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304535CR-GA3241E1G4B6-WNNブラックホワイトグレー20アルミ肘ナイロンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304763CR-GA3241E6G4B6-VNNブラックブラック20アルミ肘ポリウレタンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306854CR-GW3201E1G4B6-WNブラックホワイトグレー18T型肘ナイロンキャスター
117,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303388CR-G3201E6G4B6-WNNブラックブラック18T型肘ナイロンキャスター
112,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304544CR-GA3241E1G4E3-VNNソフトグレーホワイトグレー20アルミ肘ポリウレタンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304779CR-GA3241E6G4B6-WNNブラックブラック20アルミ肘ナイロンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306863CR-GW3201E1G4E3-VNソフトグレーホワイトグレー18T型肘ポリウレタンキャスター
117,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303397CR-G3201E6G4E3-VNNソフトグレーブラック18T型肘ポリウレタンキャスター
112,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304553CR-GA3241E1G4E3-WNNソフトグレーホワイトグレー20アルミ肘ナイロンキャスター
145,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする