船用防水ブザー表示灯付 2SLW

船用防水ブザー表示灯付 2SLW - ゼロワンオカダ船用防水ブザー表示灯付 2SLW - ゼロワンオカダ
使用温度範囲(℃)-10~40定格寿命(時間)20絶縁抵抗(MΩ)100以上音量(dB)90耐電圧(V/min)1500内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
使用電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52312944No.321 AC100/110VAC100/11026085~110
オープン
35,980
39,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
52312953No.321 AC200/220VAC200/220120170~220
オープン
35,980
39,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
52312969No.321 DC24VDC2454020~26.4
オープン
35,980
39,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
52312978No.321 DC100/110VDC100/11014085~110
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする