ゼロワンオカダ
船用防水ブザー表示灯なし 2SW
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格寿命(時間)
20
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
音量(dB)
90
耐電圧(V/min)
1500
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
使用電圧範囲(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52312987
No.320 AC100/110V
AC100/110
200
85~110
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
42日以内出荷
返品不可
52312996
No.320 AC200/220V
AC200/220
100
170~220
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
42日以内出荷
返品不可
52313005
No.320 DC24V
DC24
380
20~26.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
42日以内出荷
返品不可
52313014
No.320 DC100/110V
DC100/110
90
85~110
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください