マルカ消火バケツ
学校など公共施設で広く使われている消火用バケツ。
いざというときのための備えに。
タバコの灰皿(殻捨て)や花火の消火用としてもお使いいただけます。
容量(L)約7.7
材質本体:メッキ鋼板(シルク印刷)、持ち手:亜鉛鉄線、にぎり部:天然木
質量(g)約540
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約290×210
板厚(mm)約0.27
内容量1個
学校など公共施設で広く使われている消火用バケツ。
いざというときのための備えに。
タバコの灰皿(殻捨て)や花火の消火用としてもお使いいただけます。