船用防水ブザーホーン表示灯付 2SLHW

船用防水ブザーホーン表示灯付 2SLHW - ゼロワンオカダ船用防水ブザーホーン表示灯付 2SLHW - ゼロワンオカダ
使用温度範囲(℃)-10~40定格寿命(時間)20絶縁抵抗(MΩ)100以上音量(dB)90耐電圧(V/min)1500内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
使用電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52313023No.323 AC100/110VAC100/11026085~110
オープン
48,980
53,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
52313039No.323 AC200/220VAC200/220120170~220
オープン
48,980
53,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
52313048No.323 DC24VDC2454020~26.4
オープン
48,980
53,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
52313057No.323 DC100/110VDC100/11014085~110
オープン
48,980
53,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする