ゼロワンオカダ
船用防水ブザーホーン表示灯なし 2SHW
使用温度範囲(℃)
-10~40
音量(dB)
90
定格寿命(時間)
20
耐電圧(V/min)
1500
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
使用電圧範囲(V)
定格電流(A)
容量(VA)
容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52313066
No.322 AC100/110V
AC100/110
85~110
200
20
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
52313075
No.322 AC200/220V
AC200/220
170~220
100
22
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
52313084
No.322 DC24V
DC24
20~26.4
380
-
9.1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
52313093
No.322 DC100/110V
DC100/110
85~110
90
-
9
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください