ゼロワンオカダ
船用防水ベル 120Φ表示灯付き
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格寿命(時間)
20
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
音量(dB)
90
耐電圧(V/min)
1500
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
使用電圧範囲(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52313206
No.336 120Φ AC100/110V
AC100/110
130
85~110
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
52313215
No.336 120Φ AC200/220V
AC200/220
60
170~220
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
52313224
No.336-1 120Φ DC24V
DC24
330
20~26.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
52313233
No.336-1 120Φ DC100/110V
DC100/110
90
85~110
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください