NJK-0.5芯

NJK-0.5芯 ゼブラ

さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク

インク水性顔料 ボール径(Φmm)0.5 軸径(Φmm)3 全長(mm)98.2 質量(g)0.7 適合本体シリーズ名サラサセレクト 入数1本 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52314807 RNJK5-BG ブルーグリーン
100
 
 
取扱い終了
52314816 RNJK5-COBL コバルトブルー
100
 
 
取扱い終了
52314825 RNJK5-E
100
 
 
取扱い終了
52314834 RNJK5-GO
100
 
 
取扱い終了
52314843 RNJK5-S
100
 
 
取扱い終了
52314859 RNJK5-SBL シャイニーブルー
100
 
 
取扱い終了
52314868 RNJK5-SG シャイニーグリーン
100
 
 
取扱い終了
52314877 RNJK5-SP シャイニーピンク
100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする