曜日別特売

A5リーフメモリ入

A5リーフメモリ入 - マルマンA5リーフメモリ入 - マルマン
(1件のレビュー)

裏抜けしにくく、にじみの少ない、とても書き心地の良いルーズリーフです。学校で、ビジネスで、プライベートで、毎日使うものだから少しでもストレスをなくす設計の紙になっています。

サイズA5穴数20穴枚数100枚仕様メモリ入り寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×148×10用紙厚(g/m2)80内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫幅(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52345013L1301H629
340
299
329(税込)
当日出荷
31263130L1300H725
340
299
329(税込)
当日出荷
52345004L1300H725
270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 事務所用
卸売・小売業

使いやすいノートです。また注文します。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする