ミツヤ
ゼムクリップジャイアント
こんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥
249
~
税込
¥
274
~
(51)
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
材質
硬鉄線
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
全長(mm)
53
色
シルバー(ニッケルメッキ)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52347628
TM-60-00
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください