ミツヤ
カラーゼムジャイアント
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
材質
ポリエチレン被膜,亜鉛メッキ鉄線
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
全長(mm)
53
色
赤・ピンク・紫・緑・黄・白・青の7色アソート
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(14本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52347655
TM-65
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください