MAX(マックス)[事務用品・工具]
パンチ 12枚
シフォン生地のようなさらさら表面仕上げ、個人使用にぴったりなコンパクト卓上パンチ・丈夫な金属製の斜めゲージで、穴あけ作業の邪魔にならない 、ハンドルロック付きなので、コンパクトに収納可能 。
仕様
穴あけ枚数:約12枚(最大)
色
白
質量(g)
160
穴径(Φmm)
6(最大)
奥行(mm)
穴:12
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
65-0406-82
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
63×116×62(ロック時33)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52361226
DP90217
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください