サイドレバークリップ 小

サイドレバークリップ 小 - ミツヤサイドレバークリップ 小 - ミツヤ
(1件のレビュー)

アームが90度折り畳め、かさばりにくいダブルクリップ。

材質スチール特殊鋼、鋼線仕様包装:フックの出来るスライドパック寸法(mm)挟み口:19サイズ繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52362197SLC-190P
400
379
417(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52362197
2024-02-18
用途: 書類綴じ他

レバーが邪魔にならないので好んで使用。特に歯磨き粉などの残量の少なくなったプラスチックチューブの押さえにはこのタイプのダブルクリップか目玉クリップを使用しています。願わくば、口幅13mm程度のクリップがあればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする