ミツヤ
アルゼム
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
材質
アルミニウム
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
全長(mm)
30
色
メタリックカラーの青、金、緑、赤、銀、紫
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(35本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52362249
TM-64
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください