ミツヤ
金ツレ 目玉クリップ豆
kaoのgold premium series。強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質
鋼鈑、スプリング
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
寸法(mm)
挟み口:20
色
ゴールド(真鍮鍍金)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52362267
TM-70GD
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください