ホンダ車用 、変換アダプターアルマイト メインステップ

ホンダ車用 、変換アダプターアルマイト メインステップ - MAD MAX(マッドマックス)ホンダ車用 、変換アダプターアルマイト メインステップ - MAD MAX(マッドマックス)ホンダ車用 、変換アダプターアルマイト メインステップ - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP!
足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。
ブラック、チタン、シルバーの3色のカラーをご用意しております。

適合車種CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SFSpec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52379085MM05-0133-SVシルバー
4,200
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
52379076MM05-0133-BKブラック
4,200
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
52379094MM05-0133-TIチタン
4,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52379094
2023-01-15
用途: バイクのメンテナンス時
株式会社虎谷

CBR250RR MC22の純正ステップと交換しました。
若干の位置調整が可能ですが、乗り続けてみないとわかりませんが、調整箇所の耐久性に若干の不安を感じました。
ただ、値段を考えると純正ステップのゴムが固くなって滑りを感じる方にはありかと思います。
バックステップの代わりにはなりませんが、純正プラスαでステップ位置を調整したい方や、古いステップで靴の滑りを解消したい方にはオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする