【商品説明】カワサキ Z900RS/カフェ CNCタンデムステップピン、リターンスプリング、ラジアルボール等は純正を流用してお使いください。【商品仕様】サイズ:全長約104mm、ステップ長さ約750mm×幅約23mm材質:アルミ(アルマイト仕上)【参考車種】ZX-10R、Z1000、Z750、Z800、Z900RS/カフェ(2018-2020年)※Z900RS/カフェに取り付けを行う場合は純正の調整ワッシャーは使用しません.