MAD MAX(マッドマックス)
ヤマハ YZF-R25 CNCタンデムステップ
(1件のレビュー)
材質
アルミ(アルマイト仕上)
幅(mm)
約23
全長(mm)
約104
適合車種
YZF-R25、YZF-R3、MT-25、MT-03
ステップ長(mm)
約750
内容量
1セット
注意
※ピン、リターンスプリング、ラジアルボール等は純正を流用してお使いください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52379198
MM05-0139-BK
ブラック
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
52379207
MM05-0139-SV
シルバー
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52379216
MM05-0139-TI
チタン
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください