Asmix(アスカ) ポータブルデスク ポータブルデスク 商品レビューを投稿する オフィスワークに最適、約10°の傾斜で正しい姿勢を保ち、疲れを軽減し集中力UP! 15.6インチまでのノードPCを載せられます 内形寸法(W370×D275mm)の引き出し式収納つき オフィス内移動に便利な持ち手つき 用途 オフィスワークに最適、約10°の傾斜で正しい姿勢を保ち、疲れを軽減し集中力UP! 材質 本体:紙/MDF/EVA、持ち手:PU 耐荷重(kg) 5(上に載せる)、3(中に入れる) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×310×90 傾斜角度(°) 10 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 DSK03 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別/税込) 出荷関連 数量 52381596 DSK03 ¥4,000 ¥3,590 1 ¥3,590 税込¥3,949 欠品中 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライPCPCアクセサリーPCプラットフォーム・スタンドノートパソコンスタンド 工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > デスク・ファニチャー・机上台 > 机上台 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ノートPCスタンド サンワサプライ 税込¥5,269 ¥4,790 (1) 2. ノートPCスタンド サンワサプライ 税込¥3,179 ¥2,890 (1) 3. ノートPCアーム サンワサプライ 税込¥13,090 ¥11,900 (1) 4. スチール製ノートPCスタンド サンワダイレクト 税込¥2,189 ¥1,990 (0) 5. ノートPCスタンド サンワサプライ 税込¥4,719 ¥4,290 (0) 6. 机上台<W590> リヒトラブ 税込¥3,069 ¥2,790 (17) 7. 究極エクステンションアームDX サンコー(電子機器) 税込¥9,889 ¥8,990 (0) 8. ライン作業台セルラインデスク用傾斜棚 TRUSCO 税込¥7,355〜 ¥6,686〜 (0) 9. ノートパソコンスタンド StarTech.com 税込¥3,414 ¥3,104 (1) 10. パソコンラック ノートスライダー YAMAZEN(山善) 税込¥3,289 ¥2,990 (3) 11. 電源タップ+USBポート付き机上ラック サンワサプライ 税込¥6,149 ¥5,590 (4) 12. ノートパソコンデスク サンワダイレクト 税込¥6,259〜 ¥5,690〜 (1) 13. ノートパソコンスタンド 折りたたみ 8段階 スマホスタンド機能付 15.6インチ以下用 PCA-LTS8BK エレコム 税込¥2,189 ¥1,990 (0) 14. ノートパソコンスタンド 高耐久性 スチール/アルミ 3段階の高さ調節 エルゴノミクス対応ノートPC台座 StarTech.com 税込¥8,789 ¥7,990 (0) 15. ノートパソコンスタンド 折りたたみ 8段階 9.5cm高さアップ脚 スマホスタンド機能付 15.6インチまで PCA-LTSH8BK エレコム 税込¥2,739 ¥2,490 (0) 16. ノートパソコンスタンド 折りたたみコンパクト 2段階角度調整 15.6インチまで PCA-LTSC2 エレコム 税込¥2,519 ¥2,290 (2) 17. どこでも学習台 Asmix(アスカ) 税込¥2,959 ¥2,690 (0) 18. 机上台 モニター用 モノタロウ 税込¥1,749 ¥1,590 (79) 19. マルチデータホルダー サンワサプライ 税込¥1,859 ¥1,690 (1) 20. 机上台<W390> リヒトラブ 税込¥2,189 ¥1,990 (10) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。