フレームバッグ

フレームバッグ Outre(アウトレ)

フレームいっぱいに取り付ける事が可能で、携帯空気入れやペットボトル等何でも入ります。
フレームに接する部分は滑り止め生地を使用している為ガッチリと固定できます。
車幅からはみ出さない為足に当たる事もありません。

仕様止水ファスナー・カラビナ・反射テープ付 材質ポリエステル600D撥水加工 寸法(mm)450×120×60 タイプ反射ロゴ、ファスナー引手蓄光タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52384475 OUS-003
5,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする